Beli microphone cable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UGREEN Braid Cable
    Mulai

    Rp54.900

    UGREEN Braid Cable
    Deskripsi:
    Audio Aux 3.5mm male to female extension cable UGREEN AV118
    atribut:
    • Color: Black
    • Audio Jacks (mm): 3.5
    • What is in The Box: 1x 3.5mm male to female UGREEN Extension Braided Cable AV118
  2. Audio Technica Instrument Microphone
    Mulai

    Rp479.900

    Audio Technica Instrument Microphone
    Deskripsi:
    ATR1200xDesigned for advanced amateur use, the ATR1200x unidirectional dynamic microphone keeps the pickup focused on the sound source, delivering clear, natural-sounding reproduction of vocals and instruments, while also helping to prevent feedback. The ATR1200x features an on/off switch and a permanently attached 5 m (16.5ft) cable with a 3.5mm (1/8inch) mini-plug. An ideal choice for use with karaoke machines, computers, and PA systems, the mic includes a desk stand, adjustable stand clamp, and a 6.3 mm (1/4inch) adapter.
    atribut:
    • Element: Dynamic
    • Polar Pattern: Unidirectional
  3. UGREEN Audio Cable (Kabel XLR)
    Mulai

    Rp139.900

    UGREEN Audio Cable (Kabel XLR)
    Deskripsi:
    UGREEN Cannon XLR Male to XLR Female Microphone Extension Audio AV130 20708
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Color: Black
  4. ADVANCE DIGITALS Microphone Wireless
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  5. Saramonic Microphone
    Mulai

    Rp369.900

    Saramonic Microphone
    Deskripsi:
    Saramonic BTW Bluetooth Clip-On Microphone menawarkan pembuat konten dengan solusi audio hands-free yang cepat dan mudah yang dirancang untuk memberikan suara yang lebih baik untuk video, klip YouTube dan TikTok, streaming, kelas, dan banyak lagi. Mikrofon kecil dan ringan hanya menempel pada subjek Anda dan menautkan secara nirkabel ke ponsel cerdas, tablet, atau laptop berkemampuan Bluetooth Anda untuk wawancara instan, sulih suara, dan dialog.Isi Dalam Paket :1x BTW Wireless Lavalier Microphone1x USB-A to USB-C Charging Cable1x Furry Windscreen1x Slide-On Belt Clip1x User Manual1x Warranty Card
  6. TRUSCO Steel Key Box
    71%
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

  7. Daikin Right Angle Check Valve
    Mulai

    Rp5.499.900

    Daikin Right Angle Check Valve
    atribut:
    • Nominal Diameter: 1.25
    • format: J Series Right Angle Check Valve
    • Connection Method: Gasket mounting type
    • Accessories: Six hexagon socket bolts (M10 x 55)
    • Cracking Pressure (MPa): 0.04
    • Cracking Pressure (kgf/cm²): 0.4
    • Fluid Used: Petroleum-based hydraulic oil/water-glycol-based hydraulic oil
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 400
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 25
    • Valve Type: Directional Control Valve
  8. Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp719.900

    Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Plafon tinggi dan minimnya ruang sirkulasi udara diruangan besar anda bisa dengan sederhana diselesaikan dengan kipas angin Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch. Keungulan kipas angin TW adalah sirkulasi udara yang lebih jauh sebab posisi tinggi dinding. Dan juga kipas lebih tahan lama sebab tidak akan sering di pindahkan oleh penguna.
  9. Logitech Group Expansion Mics (Only Mics)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Logitech Group Expansion Mics (Only Mics)
    Deskripsi:
    Mikrofon tambahan untuk grup besar
    atribut:
    • Mic Dimension (HxWxT) (mm): 83x83x21
    • Connection Mic: Plug-and-play
    • Indicator Mic Lamp: Streaming video, mute pada mikrofon, on-hold, dan pairing Bluetooth (LED)
    • Microphone Type: Mono, wideband, noise canceling
    • Button or Switch Microphone: Microphone Mute
    • Package Contents Mic: Two microphone extensions
  10. Logicool Expansion Microphone For MeetUp
    Mulai

    Rp6.699.900

    Logicool Expansion Microphone For MeetUp
    Deskripsi:
    EXPANSION MIC FOR MEETUP Compatibility: UVC/Plug & Play compatible
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Set Contents: Expansion microphone
  11. TOA Gooseneck Microphone (Mikrofon)
    Mulai

    Rp989.900

    TOA Gooseneck Microphone (Mikrofon)
    Deskripsi:
    The ZM-380-AS is an uniquely shaped and high-quality condenser microphone designed for use in lecture halls, houses of worship and paging applications. This product is equipped with selectable power option between battery or phantom power. The ZM-380-AS is definitely an easy "plug-and-play" gooseneck microphone.
    atribut:
    • Output connector: XLR-3-32 equivalent
    • Dimensions (WxLxH) (mm): 110x145x532
    • Accessories: Windscreen x 1, XLR to Phone Jack Cable (7.5m) x 1
    • Element: Condenser Microphone
    • Power: 3V DC (2x \"AA\" batteries) or Phantom power (9-52V)
    • Operating Temperature (°C): 0 to -40 (32°F to 104°F)
    • Finish: Stand Mic: ABS resin, black, paint; Mic Shaft: Copper alloy, black, paint
    • Frequency Response (Hz): 50-16000
    • Polar Pattern: Cardioid
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 750, balanced
    • Rated Sensitivity (dB): -39 ±1dB (1 kHz 0 dB=1 V/Pa)
  12. TOA Wall Mount Speaker
    Mulai

    Rp489.900

    TOA Wall Mount Speaker
    Deskripsi:
    The ZS-678, of which cabinet is made of wood, can be installed in a vertical or horizontal orientation. Either concealed in-wall wiring or exposed wiring can be used for speaker cable connection. The speaker structure that permits direct wall-mounting with screws prevents the speaker from falling easily even if an outward force is applied to. The input impedance can be easily changed by changing the tap position of the transformer. Two built-in 6-inch double cone speaker units deliver high quality sound. The push-in type input connector makes cable connections easy and allows bridge wiring.
    atribut:
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 100 V line: 1700 (6 W),3300 (3 W), 6700 (1.5 W), 13000 (0.8 W); 70 V line: 1700 (3 W),3300 (1.5 W), 6700 (0.8 W), 13000 (0.4 W)
    • Sound Pressure Level (dB): 94 (1 W, 1 m)
    • Frequency Response (Hz): 150-20000
    • Speaker Component: 16cm (6\") double cone-type
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 250x190x110
    • Finish: Baffle: HIPS, off-white; Grille: Surface-treated steel plate
    • Rated Input Power (W): 6 (100 V line), 3 (70 V line)
  13. audio-technica Dynamic Vocal/Instrument Microphone
    Mulai

    Rp579.900

    audio-technica Dynamic Vocal/Instrument Microphone
    Deskripsi:
    Uses unidirectional sound collection in a specific direction and howling is unlikely to occur.- Cannot be used with plug-in power microphone input terminals such as computers and video cameras.
    atribut:
    • Type: Dynamic type
    • AS ONE Part Number: 64-9347-39
    • Cable Length (m): 3
    • Included Accessories: Desk stand, Φ6.3mm monaural conversion adapter
    • Outer Dimensions (mm): Φ54.2x207.9
    • Connector Shape: 3.5mm monaural mini plug
    • Directivity: Unidirectional
    • Frequency Characteristic (Hz): 80~12000
    • Output Impedance (ohm): 500
    • Sensitivity (dB): -54(0=1V/Pa, 1kHz)
  14. Audio Technica Condenser Microphone
    Mulai

    Rp479.900

    Audio Technica Condenser Microphone
    Deskripsi:
    ATR4650-USBThe ATR4650-USB is a small condenser boundary microphone that is convenient for podcasting, video- and teleconferencing, and casual recording applications, such as meetings, conversations, and note-taking. The microphone features an omnidirectional pickup pattern to provide full 360° coverage. Its 1.8 m (6') cable is terminated with a USB-C connector and comes with a USB-C to USB-A adapter, allowing you to connect to the USB input on computers, tablets, smartphones, and other devices. With its integral clothing clip, the ATR4650-USB can also be used as a lapel mic. Or it can be snapped into the included slim-profile monitor mount and affixed to a computer monitor or other surface.
    atribut:
    • Element: Condenser
    • Polar Pattern: Omnidirectional
    • Power Requirements (V DC): 5
  15. OBSBOT HQ Mic
    Mulai

    Rp719.900

    OBSBOT HQ Mic
    Deskripsi:
    CompatibilityTiny 4KTinyMeet 4KMeetTiny 2Tiny 2 LiteMeet 21. Outstanding sound qualityOffers crystal clear voice capturing on.2. Plug and PlayEasy plug with a 3.5mm TRRS jack, no drivers need to be installed.3. Pick up sound from 360-degreeIt is an Omni-directional microphone that picks up sounds from any angle and turns any location into a conference room.4. Anti-Slip rubber bottomYou can record sound anywhere stress-free with its anti-slip rubber bottom.What's In the Box1 * HQ Mic
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.5
    • Color: Black
    • Frequency Response (Hz): 40-16000
    • Impedance: 1500
    • Operating Voltage (V): 3
    • Polar Pattern: Omnidirectional
    • Sensitivity (dB): -40 ± 3
    • Size (mm): 60x60x14
  16. Trimate Headset microphone wired type
    Mulai

    Rp139.900

    Trimate Headset microphone wired type
    Deskripsi:
    It is a headset type wired microphone. It is a type that is difficult to howling. The headset part expands and contracts.As a microphone for video recording and meetings
    atribut:
    • Cable Length (m): About 1
    • Color: Black
    • Connector Shape: 3.5mm L-type jack
    • Mass (g): 24
Daftar Harga microphone cable Terbaru October 2026
UGREEN Braid CableRp54.900
Audio Technica Instrument MicrophoneRp479.900
UGREEN Audio Cable (Kabel XLR)Rp139.900
ADVANCE DIGITALS Microphone WirelessRp139.900
TOA Dynamic MicrophoneRp279.900
Saramonic MicrophoneRp369.900
TRUSCO Steel Key BoxRp77.900
Daikin Right Angle Check ValveRp5.499.900
Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)Rp719.900
Logitech Group Expansion Mics (Only Mics)Rp5.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)